Mundnøgle ″Serie 44″ 36x41 mm

Art.-nr.: 44.36X41
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 44.36X41
    EAN/GTIN 3148511024935
    Producentnummer 44.36X41
    L-nummer L60130 1797

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Anvendelseseksempler: Bremsekalibre, låsemøtrikker til hydraulikslanger
    • Nøglehovederne er skråt tilspidset 15°
    • Forkromet, satineret.

    Egenskab:

    • A [mm]: 36x41
    • B x B1 [mm]: 78,0 x 87,0
    • E [mm]: 12,3
    • L [mm]: 381
    • [g]: 1034

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven