Mundnøgle ″Serie 44″ 27x29 mm

Art.-nr.: 44.27X29
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 44.27X29
EAN/GTIN 3148511024652
Producentnummer 44.27X29
L-nummer L60130 180

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Anvendelseseksempler: Bremsekalibre, låsemøtrikker til hydraulikslanger
  • Nøglehovederne er skråt tilspidset 15°
  • Forkromet, satineret.

Egenskab:

  • A [mm]: 27x29
  • B x B1 [mm]: 59,5 x 64,0
  • E [mm]: 9,5
  • L [mm]: 285
  • [g]: 400

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven