Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Konstruktion af stålrør/profilstål, pulverlakeret RAL 5007. 1 fast og 3 løse hylder af træfiberplade, overflade bøgedekor, indsat i vinkelstål med 15 mm høj kant på langsiderne. Løse hylder kan indsættes variabelt, indhakningsgitter 120 mm. Mulig hældning ved vinklet indsættelse ca. 15 og ca. 30 grader. Bæreevne pr. hylde 80 kg. 2 drejelige og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dybe riller. Låses på drejelige hjul i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 500
Bæreevne gulv (kg): 80
Brugsfladelængde (mm): 1650
Effektiv bredde (mm): 610
Samlet længde (mm): 1830
Samlet bredde (mm): 620
Samlet højde (mm): 1800
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3