Udførelse:
Den lille kontrolanordning KPE30 er egnet til en hurtig, sikker måling med maks. nøjagtighed af cylindriske og sfæriske dele og målegenstande indtil en størrelse på 30 mm. Den stabile og tunge grundkorpus af støbt mineralblanding gør, at eksterne påvirkninger elimineres i stort omfang. Den kompakte form gør det muligt at opstille den næsten overalt både i målerum og at bruge den mobilt.
Fordel:
- Lang målevej på 30 mm.
- Sikkert, meget nøjagtigt kontrolsystem takket være overholdelse af det Abbe’ske måleprincip.
- Anvenderuafhængige måleresultater.
- Pålidelige, reproducerbare måleresultater.
- Ideel til mobil brug.
- Med displayenhed PU26 kan aflæses direkte, videreforarbejdning er mulig.
- Variabel målekraft fra 0,1 N til 3 N (option).
- Justerbare måleflader.
- Underlag for prøvestifter, læredorne eller gevindlæredorne.
Anvendelse:
Kontrolanordning til at kontrollere:
- sfæriske genstande som f.eks. kugler
- cylindriske genstande som f.eks. ruller
- Prøvestifter
- Kontroldorner
- Gevindlæredorne
til at kontrollere kugler.
Leveringsomfang:
Den lille kontrolanordning inkl. displayenhed, adapterkabel, målekraftmanipulator, sæt målepåsatser, software til overtagelse af måleværdierne i Excel, fabrikskalibreringsattest.
Kuglemålebord