Udførelse:
Længdemåleren KLM 120 er en præcisionsmåler til ud- og indvendige målinger ved et måleområde op til 160 mm. Det anvendte målesystem baserer på en kvartsglas-målestok med en særdeles lav ekspansionskoefficient. KLM 120 er udstyret med et målebord med 3-akset justering og ekstra hældnings- og drejefunktioner og kan belastes op til 3 kg.
Fordel:
- Kompakt, meget nøjagtig længdekomparator med måling på x-, y- og z-aksen.
- Særligt velegnet til måling af præcisionsdele i produktion og på værkstedet takket være det robuste design.
- Ekstremt lav ekspansionskoefficient på grund af kvartsglasmålestokken.
- Overholdelse af det Abbe’ske komparatorprincip til realisering af maksimal målenøjagtighed, hvor målestrækninger og målesystem ligger i en akse.
- Målebord med X-, Y- og Z-aksejustering, Y- og Z-akse med målesystem. Desuden med hældnings- og drejefunktion; kan belastes op til 3 kg.
- Flydende bord til øjeblikkelig positionering af måleobjektet.
- Separat interfaceenhed PU41 med USB til dataoverførsel til pc og software til testmidler (QMSOFT, AHP, Calvin osv.)
- Temperatursensorer, der fås som ekstraudstyr, sikrer en komplet dokumentation.
Anvendelse:
Længdemåleren KLM 120 egner sig til yderst præcise indvendige og udvendige målinger på små kontrolemner såsom toleranceringe, tolerancedorn, tolerancegafler, gevinddorne og -ringe, måleure og præcisionsdele.
Den anvendes hovedsageligt i produktionsrelaterede målinger samt i laboratorier og målerum.
Leveringsomfang:
Basisenhed i fingods; målebord, software, omfattende basisudstyr.
Specialtilbehør:
Skærm