Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Vinkelstålkonstruktion med rørformet skubbehåndtag. Endevægge, 1 langsgående væg og tag beklædt med trådnet 40 x 40 x 4 mm, fuldstændig svejset, pulverlakeret. med dobbelt fløjdør af vinkelstål med svejset trådnet på den åbne langsgående side. Med stanglås, kan låses med hængelås. Enkel håndtering. Låsene kan ændres når som helst. Låsen stikker ikke ud. Leveres uden låse. 1 fast og 4 løse hylder af bærende, bøjningsfaste sandwichpaneler, overflade bøgedekor. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, hjul med TPE-dæk (termoplastisk elastomer), nav med præcisionskuglelejer med rillede kuglelejer. Maksimal komfort: meget lav start-, rulle- og drejemodstand. Støjsvag drift på jævne gulve. Dæk uden mærkning. TOTALSTOP centralbremsesystem som standard på drejelige hjul. Bæreevne pr. hylde 90 kg.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 750
Brugsarealets længde (mm): 1200
Bredde af brugbart område (mm): 780
Hyldehøjder (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
Bæreevne gulv (kg): 90
Samlet længde (mm): 1370
Samlet bredde (mm): 840
Samlet højde (mm): 1792
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3