Digital hurtigføler, udvendig, Måleområde: 0-15mm

Art.-nr.: 438990 0-15
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 233,18 DKK /stk.
  • 301,72 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: Digimatic-interface; USB-interface; Bluetooth-port
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67
  • Måleværdisikring: Indstilling af nulpunkt én gang

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard Fabriksstandard
Måleområde 0 mm - 15 mm
Taltrinværdi kan omstilles 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Fejlgrænse ±0,010 mm
Gentagelsesnøjagtighed 0,005 mm
Interface Digimatic-interface; USB-interface; Bluetooth-port
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
HM-følerkugle-⌀ 1,5 mm
Målekontaktlængde øverst Hb 17 mm
Målekontaktlængde nederst Hf 17 mm
Min. nyttebredde 2,5 mm
Maks. nyttedybde 15 mm
Maks. følerarmslængde L (måledybde) 45 mm
Målekraft 1,3 N - 1,5 N
Måleværdisikring Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj digital
Produkttype Udvendigt måleur

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 438990 0-15
EAN/GTIN 2050001918987

Betegnelse

Udførelse:

En fast og en bevægelig følerarm med HM-kuglemålekontakter. Digitalvisning af absolut værdi. Ved indtastning af preset-værdier kan afvigelserne bestemmes ud fra en vilkårlig værdi.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive ladeplade med tilslutningstilbehør og betjeningsvejledning.

Specialtilbehør:

Datakabeladapter nr. 498954 str. A3, datakabel nr. 497440, radioadapter nr. 498954 str. A4.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven