Digitalt indvendigt måleur med lang følerarme 70-100 mm

Art.-nr.: 438979 70-100
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 289,80 DKK /stk.
  • 224,24 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: Digimatic-interface; Bluetooth-port; Digimatic-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67
  • Måleværdisikring: Indstilling af nulpunkt én gang

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Norm Fabriksstandard
    Måleområde 70 mm - 100 mm
    Taltrinværdi kan omstilles 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
    Reverserbar aflæsning mm / tomme
    Fejlgrænse 0,04 mm
    Gentagelsesnøjagtighed 0,02 mm
    Interface Digimatic-interface; Bluetooth-port; Digimatic-interface
    Beskyttelsesklasse IP IP 67
    Energiforsyning Batteridrevet
    Antal medfølgende batterier 2
    Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR3
    HM-følerkugle-⌀ 2 mm
    Min. nyttebredde 2,5 mm
    Maks. nyttedybde 8,5 mm
    Maks. følerarmslængde L (måledybde) 127 mm
    Målekraft 1,3 N - 1,8 N
    Måleværdisikring Indstilling af nulpunkt én gang
    Måleværktøj digital
    Produkttype Indvendigt måleur

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 438979 70-100
    EAN/GTIN 2050002053212

    Betegnelse

    Udførelse:

    1 fast og 1 bevægelig følerarm med justerbare HM-kuglemålekontakter. Digitalvisning af absolut værdi.
    Ved indtastning af preset-værdier kan afvigelserne bestemmes ud fra en vilkårlig værdi.

    Funktion:

    IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

    Leveringsomfang:

    Inklusive 2 batterier nr. 081561 str. LR3, betjeningsvejledning.

    Specialtilbehør:

    Datakabeladapter nr. 498954 str. A2, datakabel nr. 497440 og trådløs adapter nr. 498954 str. A5.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven