{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 15 mm - 65 mm | |
Aflæsning | 0,05 mm | |
Fejlgrænse | 0,05 mm | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
HM-følerkugle-⌀ | 1,5 mm | |
Min. nyttebredde | 2,5 mm | |
Maks. nyttedybde | 4,5 mm | |
Maks. følerarmslængde L (måledybde) | 188 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Måleur-⌀ | 66 mm | |
Produkttype | Indvendigt måleur |
Artikelnummer | 438953 15-65 | |
EAN/GTIN | 2050001743138 |