{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 0 mm - 50 mm | |
Taltrinværdi kan omstilles | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Fejlgrænse | 0,05 mm | |
Gentagelsesnøjagtighed | 0,03 mm | |
Interface | USB-interface; Digimatic-interface; Bluetooth-port | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 2 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081561 LR3 | |
HM-følerkugle-⌀ | 3 mm | |
Målekontaktlængde øverst Hb | 30 mm | |
Målekontaktlængde nederst Hf | 30 mm | |
Maks. følerarmslængde L (måledybde) | 167 mm | |
Målekraft | 0,9 N - 1,2 N | |
Måleværdisikring | Indstilling af nulpunkt én gang | |
Måleværktøj | digital | |
Produkttype | Udvendigt måleur |
Artikelnummer | 438573 0-50 | |
EAN/GTIN | 2050002053175 |