{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 0 mm - 50 mm | |
Aflæsning | 0,05 mm | |
Fejlgrænse | 0,05 mm | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
HM-følerkugle-⌀ | 3 mm | |
Min. borings-⌀ | 12 mm | |
Maks. følerarmslængde L (måledybde) | 169 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Måleur-⌀ | 66 mm | |
Produkttype | Udvendigt måleur |
Artikelnummer | 438560 0-50 | |
EAN/GTIN | 2050001036780 |