Kubusskumsæt 750 x 350 x 310 mm

Art.-nr.: 43855
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 43855
EAN/GTIN 4003866438556
Producentnummer 43855
L-nummer L90010 1392

Betegnelse

Beskrivelse:

Forudskårne bløde skumindlæg af PU-skum med åbne celler.
Den hurtige og nemme løsning til enkeltstykker eller små serier.
Formjustering mulig uden værktøj.
To forskellige pladetykkelser i sættet, topindsats af napskum 30 mm, bundskum 10 mm.
Selvklæbende skum med nitter til låget.
Passer til K424 XC, K470, Eurobox og ZARGES Box-serien.

Egenskab:

Vægt 2,4 kg
Indvendig dimension L x B x H 750 mm × 350 mm × 310 mm
Indvendig højde 310 mm
Indvendig længde 750 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven