Tykkelsesmåler, Måleområde: 0-12mm

Art.-nr.: 438251 0-12
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 212,32 DKK /stk.
  • 151,98 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksstandard
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard Fabriksstandard
Måleområde 0 mm - 12 mm
Aflæsning 0,01 mm
Fejlgrænse 0,02 mm
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 357
Måleflade-⌀ 5 mm
Udladning 20 mm
Måleværktøj digital
Emballage Stabil boks
Produkttype Tykkelsesmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 438251 0-12
EAN/GTIN 4946368727332
Producentnummer 700-119-30

Betegnelse

Udførelse:

Meget lille og handy apparat med kapacitivt målesystem. Hærdede, slebne og finslebne stålmåleflader.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven