PicoFinish® ESD skruetrækker TORX® T8 x 40 mm

Art.-nr.: 43701
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
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
Produkttype Værktøjssortiment

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 43701
EAN/GTIN 4010995437015
Producentnummer 43701
L-nummer L60070 4665

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Reducerer omkostningerne: Elektrostatisk afledende værktøjer beskytter elektriske komponenter, så de ikke ødelægges.
  • Letter håndteringen: Ekstra lang drejehætte muliggør en optimal føring.
  • Øger effektiviteten: Skruetrækker grebskoncept for en optimal balance mellem præcision og kontrol.
  • Øger præcisionen: Fintfølende arbejde og kontrolleret kraftoverførsel takket være det slanke greb med softgrip-zone.
  • Anvendelse: Ideelle til fine og filigrane skrueopgaver på komponenter med risiko for elektrostatisk udladning.
  • Udfordringen ved opgaver på elektroniske komponenter er, at de kan blive beskadiget selv ved meget lave spændinger. Med de elektrostatisk afladende skruetrækkere PicoFinish® ESD klares denne opgave uden problemer. Takket være deres lange slanke greb og hurtigdrejezonen er skruetrækkerne ideelle til præcise og delikate opgaver på skrøbelige emner. Det ergonomiske grebsdesign med blød zone sikrer et behageligt arbejde. Den let bevægelige drejehætte understøtter fintfølende og hurtig skruning. Endvidere gør skruetrækkersymbolerne på drejehætten det lettere at vælge den rigtige skruetrækkerprofil. Sættet indeholder 6 PicoFinish® skruetrækkere og én holder. Med sidstnævnte kan skruetrækkerne opbevares ordentligt på arbejdsstedet. Det dissipative værktøj leder kontrolleret og sikkert elektrostatisk energi væk. ESD-skruetrækkerne er fremstillet i henhold til den internationale standard IEC 61340-5-1 og garanterer dermed en maksimal beskyttelse af elektroniske komponenter. Skruetrækkerne har en overflademodstand på 10⁶ - 10⁹ ohm.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Ja
  • TORX® 1: T8
  • Diameter, rund klinge (mm): 2.5
  • Grebdiameter (mm): 18
  • Total længd (mm): 140
  • synlig klingelængde (mm): 40
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven