PicoFinish® ESD skruetrækker Sekskant-topnøgle 4.0 mm x 60 mm

Art.-nr.: 43689
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
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
Produkttype Værktøjssortiment

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 43689
EAN/GTIN 4010995436896
Producentnummer 43689
L-nummer L60070 4027

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Reducerer omkostningerne: Elektrostatisk afledende værktøjer beskytter elektriske komponenter, så de ikke ødelægges.
  • Letter håndteringen: Ekstra lang drejehætte muliggør en optimal føring.
  • Øger effektiviteten: Skruetrækker grebskoncept for en optimal balance mellem præcision og kontrol.
  • Øger præcisionen: Fintfølende arbejde og kontrolleret kraftoverførsel takket være det slanke greb med softgrip-zone.
  • Anvendelse: Ideelle til fine og filigrane skrueopgaver på komponenter med risiko for elektrostatisk udladning.
  • Udfordringen ved opgaver på elektroniske komponenter er, at de kan blive beskadiget selv ved meget lave spændinger. Med de elektrostatisk afladende skruetrækkere PicoFinish® ESD klares denne opgave uden problemer. Takket være deres lange slanke greb og hurtigdrejezonen er skruetrækkerne ideelle til præcise og delikate opgaver på skrøbelige emner. Det ergonomiske grebsdesign med blød zone sikrer et behageligt arbejde. Den let bevægelige drejehætte understøtter fintfølende og hurtig skruning. Endvidere gør skruetrækkersymbolerne på drejehætten det lettere at vælge den rigtige skruetrækkerprofil. Sættet indeholder 6 PicoFinish® skruetrækkere og én holder. Med sidstnævnte kan skruetrækkerne opbevares ordentligt på arbejdsstedet. Det dissipative værktøj leder kontrolleret og sikkert elektrostatisk energi væk. ESD-skruetrækkerne er fremstillet i henhold til den internationale standard IEC 61340-5-1 og garanterer dermed en maksimal beskyttelse af elektroniske komponenter. Skruetrækkerne har en overflademodstand på 10⁶ - 10⁹ ohm.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Ja
  • Udvendig sekskant (mm): 4
  • Grebdiameter (mm): 18
  • Total længd (mm): 160
  • Hovedbredde Topnøgle 1 (mm): 6
  • synlig klingelængde (mm): 60
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven