{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Måleområde i hver retning | 0,25 mm | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Afvigelsesinterval fe | 10 µm | |
Måleværdi-hystereseinterval fu | 7 µm | |
Målekugle-⌀ | 2 mm | |
Interface | RS232C-interface.; USB-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Svingeområde | 2×100 grader | |
Følearmslængde | 41,2 mm | |
Målekraft | 0,07 N | |
Indspændingsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Måleværktøj | digital | |
Kabinet-⌀ | 43 mm | |
Produkttype | Vippeindikator |
Artikelnummer | 436505 0,25/43 | |
EAN/GTIN | 4059192013516 | |
Producentnummer | 4306120 |