{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Måleområde i hver retning | 0,4 mm | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Afvigelsesinterval fe | 10 µm | |
Måleværdi-hystereseinterval fu | 5 µm | |
Målekugle-⌀ | 2 mm | |
Interface | RS232C-interface.; USB-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Svingeområde | 2×110 grader | |
Følearmslængde | 14,5 mm | |
Målekraft | 0,13 N | |
Indspændingsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Måleværktøj | digital | |
Kabinet-⌀ | 43 mm | |
Produkttype | Vippeindikator |
Artikelnummer | 436500 0,4/43 | |
EAN/GTIN | 4059192013301 | |
Producentnummer | 4305120 |