{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 2270 | |
Måleområde i hver retning | 0,4 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Afvigelsesinterval fe | 10 µm | |
Samlet tolerance fi alt | 13 µm | |
Måleværdi-hystereseinterval fu | 3 µm | |
Målekugle-⌀ | 2 mm | |
Svingeområde | 2×110 grader | |
Følearmslængde | 14,5 mm | |
Målekraft | 0,2 N | |
Indspændingsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Kabinet-⌀ | 28 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Vippeindikator |
Artikelnummer | 436355 0,4/28 | |
EAN/GTIN | 4059192013196 | |
Producentnummer | 4302200 |