Stativer til plademateriale (uden slanger)

Art.-nr.: 4363
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Pladereol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4363
EAN/GTIN 4017976020136
Producentnummer 4363
L-nummer L90080 867

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Svejset stålprofil og stålrør, pulverlakeret, træplatform. 7 indstillingsmuligheder for indstiksbøjler. Bøjleafstand klar 90 mm, 4 gummifødder. Den ene ende har en seksdelt opstartsrulle. Leveres uden stigbøjler.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 1200
Brugsarealets længde (mm): 1200
Arbejdsfladens bredde (mm): 800
Samlet længde (mm): 1365
Samlet bredde (mm): 800
Samlet højde (mm): 100

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven