Vippeindikator med horisontalt ur følerarmslængde 17,4 mm, Måleområde i hver retning / hus-⌀: 0,4/39mm

Art.-nr.: 436271 0,4/39
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 195,93 DKK /stk.
  • 156,45 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde i hver retning / hus-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksstandard
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard Fabriksstandard
Måleområde i hver retning 0,4 mm
Aflæsning 0,01 mm
Afvigelsesinterval fe 8 µm
Samlet tolerance fi alt 13 µm
Måleværdi-hystereseinterval fu 3 µm
Målekugle-⌀ 2 mm
Svingeområde 2×120 grader
Følearmslængde 17,4 mm
Målekraft 0,3 N
Indspændingsskaft-⌀ h6 8 mm
Måleværktøj analog
Kabinet-⌀ 39 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype Vippeindikator

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 436271 0,4/39
EAN/GTIN 4946368675800
Producentnummer 513-454-10E

Betegnelse

Udførelse:

Ultrapræcise vippeindikatorer med ædelstenslejret målemekanisme i handy, robust udførelse. Hus og svalehaleholdeprismer er fremstillet i ét stykke, hvorved opspændingen er yderst bøjningsstabil. Korrosionsbeskyttelse takket være husets matforkromning.
1/100-aflæsning.
Vippeindikator med horisontalt liggende ur.
Mitutoyo − Målesystem med ældelstenslejer og målekugle i hårdmetal. Upåvirkelig over for magnetfelter.

Anvendelse:

Som nøjagtigt sammenligningsmåleapparat til kontrol af afvigelser fra nominelt mål til test af rundløbsnøjagtighed, indvendige målinger, kontrol af parallelitet og planhed samt positionering af emner.

Leveringsomfang:

Inklusive spændetap ⌀ 8 mm.

Specialtilbehør:

Firkantholder nr. 436510, centreringsholder nr. 436512, målestativ med led nr. 359680.

Reservedel:

Reserveføler med HM- eller rubinkugle kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven