Vippeindikator Tesatast følerarmslængde 36,5 mm, Måleområde pr. retning / kabinet-⌀: 0,25/38mm

Art.-nr.: 436225 0,25/38
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 195,93 DKK /stk.
  • 156,45 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde pr. retning / kabinet-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 2270
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard DIN 2270
Måleområde i hver retning 0,25 mm
Aflæsning 0,01 mm
Afvigelsesinterval fe 10 µm
Samlet tolerance fi alt 13 µm
Måleværdi-hystereseinterval fu 3 µm
Målekugle-⌀ 2 mm
Svingeområde 2×120 grader
Følearmslængde 36,53 mm
Målekraft 0,06 N
Indspændingsskaft-⌀ h6 8 mm
Måleværktøj analog
Kabinet-⌀ 38 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype Vippeindikator

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 436225 0,25/38
EAN/GTIN 7630041110487
Producentnummer 01810008

Betegnelse

Udførelse:

Ultrapræcise vippeindikatorer med ædelstenslejret målemekanisme i handy, robust udførelse. Hus og svalehaleholdeprismer er fremstillet i ét stykke, hvorved opspændingen er yderst bøjningsstabil. Korrosionsbeskyttelse takket være husets matforkromning.
Vippeindikatorer med lang følerarm. 1/100-aflæsning.
TESA − Målesystem med rubinlejer og målekugle i hårdmetal. Robust monoblok-hus; antimagnetisk. Swiss Made.

Anvendelse:

Som nøjagtigt sammenligningsmåleapparat til kontrol af afvigelser fra nominelt mål til test af rundløbsnøjagtighed, indvendige målinger, kontrol af parallelitet og planhed samt positionering af emner.

Leveringsomfang:

Inklusive spændetap ⌀ 8 mm.

Specialtilbehør:

Firkantholder nr. 436510, centreringsholder nr. 436512, målestativ med led nr. 359680.

Reservedel:

Reserveføler med HM- eller rubinkugle kan leveres på forespørgsel.

Bemærk:

Yderligere oplysninger iht. DIN 2270: Aflæsning 0,01 − afvigelsesinterval 10 µm, samlet afvigelsesinterval 13 µm, måleværdi-hystereseinterval 3 µm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven