{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde i hver retning | 0,25 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Afvigelsesinterval fe | 10 µm | |
Samlet tolerance fi alt | 13 µm | |
Måleværdi-hystereseinterval fu | 3 µm | |
Målekugle-⌀ | 2 mm | |
Svingeområde | 2×110 grader | |
Følearmslængde | 36,5 mm | |
Målekraft | 0,07 N | |
Indspændingsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Kabinet-⌀ | 29 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Vippeindikator |
Artikelnummer | 436220 0,25/29 | |
EAN/GTIN | 2050001058461 | |
Manufacturer | Studenroth Präzisionstechnik GmbH., Konrad-Zuse-Ring 22, 61137 SCHÖNECK-KILIANSTÄDTEN, Deutschland, www.studenroth.com |