• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

911 H2 stiftmåleindsats, hårdt metal - flyttet D = 1,5 mm

Art.-nr.: 4360241
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Måleføler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4360241
EAN/GTIN 4059192015916
Producentnummer 4360241
L-nummer L40080 499
Manufacturer MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

Til brug i måleure, præcisionsindikatorer og prober med M2,5-tilslutningsgevind

Beskrivelse:

  • 911 H2 stiftmålindsats, hårdmetal, l = 11 mm, målefladens diameter 1,5 mm

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Produktnavn: Pin måleindsats
  • Navn på produktgruppe: Måleure
  • Navn på produktgruppe: MarCator
  • Materiale Måleoverflade: Hårdmetal
  • Tilbehørskategorier (eShop): 911 Stifte til måling
  • Produkttype: 911 H2
  • Dimension l i mm: 11 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven