906 H kugleindsats med 2.5 mm hårdmetalkugle

Art.-nr.: 4360155
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Måleføler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4360155
EAN/GTIN 4059192015671
Producentnummer 4360155
L-nummer L40080 97

Betegnelse

Udførelse:

Til brug i måleure, præcisionsindikatorer og prober med M2,5-tilslutningsgevind

Beskrivelse:

  • 906 H Kuglemåleindsats, hårdmetal, l = 8,5 mm, d = 2,5 mm

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Navn på produktgruppe: Måleure
  • Navn på produktgruppe: MarCator
  • Produktnavn: Kuglemåleindsats
  • Materiale Måleoverflade: Hårdmetal
  • Tilbehørskategorier (eShop): 906 H Kuglemåleindsatser
  • Produkttype: 906 H
  • Dimension l i mm: 8.5 mm
  • Dimension d i mm: 2.5 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven