906 H kugleindsats med 2 mm hårdmetalkugle

Art.-nr.: 4360154
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Produkttype Måleføler

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4360154
    EAN/GTIN 4059192015664
    Producentnummer 4360154
    L-nummer L40080 32

    Betegnelse

    Udførelse:

    Til brug i måleure, præcisionsindikatorer og prober med M2,5-tilslutningsgevind

    Beskrivelse:

    • 906 H Kugle-måleindsats, hårdmetal, l = 8,5 mm, d = 2,0 mm

    Egenskab:

    • Kalibreringstype: Ukalibreret
    • Navn på produktgruppe: Måleure
    • Navn på produktgruppe: MarCator
    • Produktnavn: Kuglemåleindsats
    • Materiale Måleoverflade: Hårdmetal
    • Tilbehørskategorier (eShop): 906 H Kuglemåleindsatser
    • Produkttype: 906 H
    • Dimension l i mm: 8.5 mm
    • Dimension d i mm: 2 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven