Kuglepind unbrakonøgle Udgang hex 5/16″ L.36mm x 202mm

Art.-nr.: 43573020
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
Artikelnummer 43573020
EAN/GTIN 4018754332977
Producentnummer 43573020

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til unbrakoskruer
  • Med kuglehoved på den lange ende af akslen
  • Drejevinkel op til 25 grader til hver side
  • Kromvanadium, forniklet

Egenskab:

  • L1: 36 mm
  • L2: 202 mm
  • Længde [mm): 205 mm
  • Udvendig sekskant (tommer): 5/16″
  • Udgangsprofil: Sekskantet
  • Vægt: 100 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven