Kabelskærer Classic 210 mm, 8 1/4"

Art.-nr.: 43541
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Saks

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 43541
EAN/GTIN 4010995435417
Producentnummer 43541
L-nummer L60070 4462
Producent Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Øger effektiviteten: Flot arbejde takket være klemfri skæring af kabler.
  • Anvendelse: Kabelskærer til skæring uden klemning i kobber- og aluminiumskabler, også egnet til afisolering og fjernelse af armering.
  • Anvendelse: Ikke egnet til stålwire, -tråde og hårdtrukne kobberledere.
  • Udførelse: Let, kraftbesparende, ren skæring med specialslebne præcisionsskær.
  • Udførelse: Langtidsholdbare skær som følge af ekstra induktiv hærdning til ca. 58 HRC.
  • Udførelse: Sikkerhedsanslag for at undgå fingerskader efter skæring.
  • Hovedform: Klassisk skærform.
  • Materiale: Førsteklasses C 70 værktøjsstål, sejhærdet.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Total længd (mm): 210
  • Total længd (Tomme): 8 1/4″
  • Skærekraft: 20
  • Tværsnitflade maks (mm²): 60
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Service- og produktrådgivere

Direkte køb
Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven