Novometer konturmåleapparat 170-255 mm

Art.-nr.: 435170 170-255
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 361,32 DKK /stk.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Aflæsning 0,1 mm
Måleområde 170 mm - 255 mm
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Konturmåleapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 435170 170-255
EAN/GTIN 2050001951328
Producentnummer 62400022

Betegnelse

Udførelse:

Konturmåleapparat Novometer til måling af den midterste indvendige diameter i runde, ovale og kontinuerligt polygone boringer. Til måling af elastiske dele.

Bemærk:

Udførelse med digitalt display eller med glidekobling til reproducerbar målekraft fås på forespørgsel. Udførelse til måling af udvendig diameter fås på forespørgsel. Stationær udførelse med bord til understøttelse af arbejdsemnet kan leveres på anmodning. Novometer med aflæsning på 0,01 mm fås på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven