Måledybdeforlænger 1500 mm

Art.-nr.: 435142 1500
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Rør-⌀ 18 mm
    Længde 1.500 mm
    Produkttype Forlænger

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 435142 1500
    EAN/GTIN 2050001951021
    Producentnummer 12000005

    Betegnelse

    Anvendelse:

    Til udvidelse af måledybden.

    Passer til:

    Indvendigt finmåleudstyr fra str. 35 − 60.

    Bemærk:

    Til store måledybder fra 1000 mm til 4000 mm kan der leveres måledybdeforlængere i karbon. Måledybdeforlængere må ikke kombineres af stabilitetsmæssige årsager.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven