Kalibreringsapparat ESU 4,5-160 mm

Art.-nr.: 435140 4,5-160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indstillingsområde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indstillingsområde 4,5 mm - 160 mm
Indstillingssikkerhed fu (uden hensyntagen til måleklodskvaliteten) 2 µm
Produkttype Indvendig finmåleenhed

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 435140 4,5-160
EAN/GTIN 2050001048059
Producentnummer 12500001

Betegnelse

Udførelse:

Kalibreringsapparat ESU til nøjagtig indstilling af indvendige finmåleapparater til det ønskede nominelle mål ved hjælp af måleklodser. Målekontakter er finslebne i HM til måleklodskvalitet. Indstillingsmulighed vandret og lodret.

Specialtilbehør:

Fod til lodret anvendelse på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven