Målebord til OSIMESS OSM6

Art.-nr.: 435020 OSM6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Producentbetegnelse Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse OSM6
    Maks. emne-⌀ 160 mm
    Maks. arbejdsvandring 40 mm
    Længde 231 mm
    Bredde 120 mm
    Højde 265 mm
    Produkttype Målebord

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 435020 OSM6
    EAN/GTIN 2050001058027
    Producentnummer 62900016

    Betegnelse

    Udførelse:

    Målebord i søjleudførelse til OSIMESS indvendigt finmåleapparat.
    Bordet hæves ved at dreje på et håndtag.

    Fordel:

    Nøjagtige, reproducerbare, tidsbesparende målinger. Emne og måleapparat skånes mest muligt.

    Anvendelse:

    Til hurtig seriekontrol af ensartede emner.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven