Apparatholder med returknap 0,95-20,6 mm

Art.-nr.: 435013 0,95-20,6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til nominelt måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Til nominelt måleområde 0,95 mm - 20,6 mm
    Produkttype Holder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 435013 0,95-20,6
    EAN/GTIN 2050001063892
    Producentnummer 62600010

    Betegnelse

    Passer til:

    Nominelt måleområde 0,95−20,6 mm.

    Bemærk:

    Ved anvendelse af indikatorure skal der desuden anvendes en forlænger nr. 434920 str. 10 eller måletasten nr. 434900 str. 16.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven