• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Vinklet måleursholder 60°, Spændelængde: 25mm

Art.-nr.: 434918 25
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spændelængde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tilslutningsgevind M2,5
Spændeskaft-⌀ 8 mm
Indspændingslængde L1 25 mm
Længde L2, holder (uden indspændingsskaft) 49,3 mm
Måleboltvandring 3 mm
Produkttype Holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 434918 25
EAN/GTIN 4059192016234
Producentnummer 4365020
Manufacturer MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

Vinklet holder til måleure med spændeskaft-⌀ 8 mm h6.
Tilslutningsgevind M2,5 til alle følerformer. Måleboltvandring = 3 mm.

Leveringsomfang:

Inklusive standardmåleindsats med HM-kugle (⌀ 3 mm).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven