Induktiv længdemåleføler radialt Sæt med 10 dele GT62

Art.-nr.: 434786 GT62
Sæt pris 10 styk (DKK 4031,89 / 1 styk)
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde ±5 mm
Repeterbarhed 0,05 µm
Linearitetsafvigelse (L = målelængde i mm) 1 + 4 × L µm
Udtrækning af målebolt mekanisk / vakuum
Måleboltvandring 10,3 mm
Kompatibilitet TESA
Beskyttelsesmuffe Viton
Beskyttelsesklasse IP IP 65
Målekraft ved det elektriske nulpunkt 0,9 N
Produkttype Følere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 434786 GT62
EAN/GTIN 7630041113471
Producentnummer 03290135

Betegnelse

Udførelse:

Skydelære med stort måleområde.
Alsidige præcisionslængdemålefølere.
  • Præcis, kugleført målebolt.
  • Høj målepræcision vha. elektronisk målesignalforstærkning.
  • Spændeskaft ⌀ 8 mm, kan fastspændes i hele længden.
  • Modstandsdygtig over for temperatursvingninger og tværgående kræfter vha. kuglelejring.
  • Perfekt elektromagnetisk afskærmning.
TESA-længdemålefølerne udmærker sig ved en fremragende repeterbarhed, holdbarhed og lang levetid.

Fordel:

Viton-beskyttelsesbælgen gør dem velegnede til brug i forbindelse med køle- og smøremidler. Særligt velegnede til flerpunktsmåleanordninger.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Kan anvendes universelt til alle meget præcise måleopgaver, især i produktionen og på værkstedet.

Leveringsomfang:

Sæt a 10 × målefølere nr. 434785.

Specialtilbehør:

Måleindsatser, målekraftfjedre.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven