Induktiv længdemåleføler radialt GT62

Art.-nr.: 434785 GT62
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Måleområde ±5 mm
    Repeterbarhed 0,05 µm
    Linearitetsafvigelse (L = målelængde i mm) 1 + 4 × L µm
    Udtrækning af målebolt mekanisk / vakuum
    Måleboltvandring 10,3 mm
    Kompatibilitet TESA
    Beskyttelsesmuffe Viton
    Beskyttelsesklasse IP IP 65
    Målekraft ved det elektriske nulpunkt 0,9 N
    Produkttype Følere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 434785 GT62
    EAN/GTIN 7630041112610
    Producentnummer 03230042

    Betegnelse

    Udførelse:

    Alsidige præcisionslængdemålefølere.
    • Præcis, kugleført målebolt.
    • Høj målepræcision vha. elektronisk målesignalforstærkning.
    • Spændeskaft ⌀ 8 mm, kan fastspændes i hele længden.
    • Modstandsdygtig over for temperatursvingninger og tværgående kræfter vha. kuglelejring.
    • Perfekt elektromagnetisk afskærmning.
    TESA-længdemålefølerne udmærker sig ved en fremragende repeterbarhed, holdbarhed og lang levetid.
    Skydelære med stort måleområde.

    Fordel:

    Viton-beskyttelsesbælgen gør dem velegnede til brug i forbindelse med køle- og smøremidler. Særligt velegnede til flerpunktsmåleanordninger.

    Funktion:

    IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

    Anvendelse:

    Kan anvendes universelt til alle meget præcise måleopgaver, især i produktionen og på værkstedet.

    Specialtilbehør:

    Måleindsatser, målekraftfjedre.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven