{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Måleområde | ±1 mm | |
Repeterbarhed | 0,01 µm | |
Linearitetsafvigelse (L = målelængde i mm) | 0,2 + 3 × L³ µm | |
Udtrækning af målebolt | mekanisk / vakuum | |
Måleboltvandring | 4,3 mm | |
Producentbetegnelse | GT22 | |
Kompatibilitet | TESA | |
Beskyttelsesmuffe | Nitril | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
Målekraft ved det elektriske nulpunkt | 0,63 N | |
Produkttype | Følere |
Artikelnummer | 434778 GT22 | |
EAN/GTIN | 7630041113464 | |
Producentnummer | 03290134 |