{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Måleområde | ±1 mm | |
Repeterbarhed | 0,01 µm | |
Linearitetsafvigelse (L = målelængde i mm) | 0,2 + 3 × L³ µm | |
Udtrækning af målebolt | Mekanisk | |
Måleboltvandring | 4,3 mm | |
Producentbetegnelse | GT21M | |
Kompatibilitet | Mahr | |
Beskyttelsesmuffe | Nitril | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
Målekraft ved det elektriske nulpunkt | 0,63 N | |
Produkttype | Følere |
Artikelnummer | 434776 GT21M | |
EAN/GTIN | 2050001949967 | |
Producentnummer | 03290154 |