Induktiv længdemåleføler aksialt, Type: GT21

Art.-nr.: 434775 GT21
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde ±1 mm
Repeterbarhed 0,01 µm
Linearitetsafvigelse (L = målelængde i mm) 0,2 + 3 × L³ µm
Udtrækning af målebolt Mekanisk
Måleboltvandring 4,3 mm
Producentbetegnelse GT21
Kompatibilitet TESA
Beskyttelsesmuffe Nitril
Beskyttelsesklasse IP IP 65
Målekraft ved det elektriske nulpunkt 0,63 N
Produkttype Følere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 434775 GT21
EAN/GTIN 7630041112351
Producentnummer 03210904

Betegnelse

Udførelse:

Alsidige præcisionslængdemålefølere.
  • Præcis, kugleført målebolt.
  • Høj målepræcision vha. elektronisk målesignalforstærkning.
  • Spændeskaft ⌀ 8 mm, kan fastspændes i hele længden.
  • Modstandsdygtig over for temperatursvingninger og tværgående kræfter vha. kuglelejring.
  • Perfekt elektromagnetisk afskærmning.
TESA-længdemålefølerne udmærker sig ved en fremragende repeterbarhed, holdbarhed og lang levetid.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Kan anvendes universelt til alle meget præcise måleopgaver, især i produktionen og på værkstedet.

Specialtilbehør:

Måleindsatser, målekraftfjedre.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven