{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Messbereich | ±2 mm | |
Repeterbarhed | 0,1 µm | |
Linearitetsafvigelse ved ±0,5 mm | 0,4 µm | |
Linearitetsafvigelse ved ±1,0 mm | 1,5 µm | |
Producentbetegnelse | P 1300MA | |
Kompatibilitet | Mahr | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 64 | |
Målekraft ved det elektriske nulpunkt | 0,75 ±0,15 N | |
Produkttype | Følere |
Artikelnummer | 434750 P1300MA | |
EAN/GTIN | 4059192016432 |