Induktiv længdemåleføler, kan stikkes ind 1300TA

Art.-nr.: 434750 1300TA
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 64

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Måleområde ±2 mm
    Repeterbarhed 0,1 µm
    Linearitetsafvigelse ved ±0,5 mm 1 µm
    Linearitetsafvigelse ved ±1,0 mm 3 µm
    Producentbetegnelse P 1300TA
    Kompatibilitet Tesa
    Beskyttelsesklasse IP IP 64
    Målekraft ved det elektriske nulpunkt 0,75 ±0,15 N
    Produkttype Følere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 434750 1300TA
    EAN/GTIN 4059192016470
    Producentnummer 4400190

    Betegnelse

    Udførelse:

    Induktiv længdemåleføler i Mahr eller Tesa-halvbrokompatibilitet. Meget robust, kuglelejret og beskyttet mod elektromagnetiske påvirkninger takket være nikkel-jernlegeringen. Meget høj linearitet over hele måleområdet.
    Vakuumløft.

    Funktion:

    IP64: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

    Anvendelse:

    Kan anvendes universelt til alle meget præcise måleopgaver, især i produktionen og på værkstedet.
    Med stikforbindelse direkte på føleren − ideel til måleinstrumenter.

    Leveringsomfang:

    Inklusive betjeningsvejledning, tilslutningskabel (2,5 m).

    Specialtilbehør:

    Målekraftfjedre, forlængerkabel.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven