Visningsenhed til præcisionsmålinger TWT20

Art.-nr.: 434725 TWT20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Interface: RS232C-interface.; Bluetooth-port
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde ±5000 µm
Display digital
Display 7 tommer touchscreen
Maks. opløsning 0,1 µm
Fejlgrænse, digitalt display ± (0,2 % + 0,3 µm)
Interface RS232C-interface.; Bluetooth-port
Antal USB-porte 2
Antal tilslutninger for induktive følere 2
Beskyttelsesklasse IP IP 65
Energiforsyning Med kabel
Længde 190 mm
Bredde 112 mm
Højde 120 mm
Vægt 1,2 kg
Produkttype Displayenhed

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 434725 TWT20
EAN/GTIN 7630041149852

Betegnelse

Udførelse:

Displayenhed til måleværdier med let aflæselig 7-tommers farve-touchscreen. Mulighed for visning af 1 eller 2 målinger samtidigt via de 2 tilslutninger til induktive målefølere eller de to USB-indgange. 4 visningstilstande sikrer optimal aflæsning af resultaterne. TESA-målefølere registreres automatisk. Dynamisk måling sikret ved hjælp af rådataregistrering på 4300/sekund.
Klar til den næste generation:
Med en opgradering til TWIN-T20 får du en moderne og intuitiv grænseflade, der gør aflæsning af måleværdier nemmere. Du får adgang til flere forskellige displayvisninger, forindstillinger med nominelle værdier, nye udlæsningsmuligheder (TLC-BLE, USB HID), en USB-port og softkeys, der kan tilpasses.

Funktion:

  • Grundformler (+A, -A, +B, -B og kombinationer af A og B).
  • Dynamiske målinger (min., maks., maks.–min., gennemsnit osv.).
  • Indstillelige tolerancer med OK/NOK-visning.
  • Integreret funktion til klassificering (8 maks.).
  • Dataudlæsning via RS232, USB eller Bluetooth®.
IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Ideel til kontrolarbejder i målelaboratoriet og i produktionen.

Leveringsomfang:

Inkl. strømkabel til påskruning på displayet, adapter til EU, ZH, UK og US.

Bemærk:

Skærm TWIN T20 NANO til visualisering af Heidenhain-måleføler fås på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven