{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Måleområde | ±3 til ±5000 µm | |
Skalering indstillelig | 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm | |
Display | digital | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Maks. opløsning | 0,1 µm | |
Interface | RS232C-interface.; USB-interface; Digimatic-interface | |
Energiforsyning | Med kabel; Batteridrevet | |
Længde | 150 mm | |
Bredde | 130 mm | |
Højde | 170 mm | |
Vægt | 1 kg | |
Kompatibilitet | Mahr | |
Produkttype | Displayenhed |
Artikelnummer | 434707 1200M | |
EAN/GTIN | 4059192063528 |