{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
± måleområde | 120 µm | |
Aflæsning | 1 µm | |
Målekraft | 3,5 N | |
Friløft | 4 mm | |
Indspændingsskaft-⌀ h6 | 28 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Længde | 212 mm | |
Bredde | 125 mm | |
Højde | 34 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | My-måleur |
Artikelnummer | 434675 120/1 | |
EAN/GTIN | 4059192014711 | |
Producentnummer | 4338100 |