{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
± måleområde | 130 µm | |
Aflæsning | 5 µm | |
Målekraft | 1 N | |
Friløft | 2,5 mm | |
Indspændingsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Længde | 95 mm | |
Bredde | 63 mm | |
Højde | 20 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | My-måleur |
Artikelnummer | 434674 130/5 | |
EAN/GTIN | 4059192014063 | |
Producentnummer | 4333000 |