{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Messbereich | 0 mm - 12,5 mm | |
Reverserbar aflæsning | 0,0001 mm | |
Reverserbar aflæsning | 0,00001 tommer | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Cifferhøjde | 11 mm | |
Måleafvigelse E MPE (måleområde) | 0,0018 mm | |
Interface | Digimatic-interface; RS232C-interface; USB-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 42 | |
Målekraft | 0,65 – 0,90 N | |
Indspændingsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Måleværdisikring | MAHR reference-låsesystem | |
Preset-funktion | ja | |
Måleværktøj | digital | |
Kabinet-⌀ | 58 mm | |
Husets tykkelse | 35 mm | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2450 | |
Produkttype | Måleure |
Artikelnummer | 434655 12,5 | |
EAN/GTIN | 4059192061678 | |
Producentnummer | 4337697 |