{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 25,4 mm | |
Valgbar aflæsning | 0,0005 / 0,001 / 0,01 mm | |
Cifferhøjde | 11 mm | |
Display med baggrundsbelysning | ja | |
Måleafvigelse E MPE (måleområde) | 0,0025 mm | |
Interface | Digimatic-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 30 | |
Målekraft | ≤ 1,8 N | |
Indspændingsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Spændeskaft, længde | 19,5 mm | |
Måleværktøj | digital | |
Kabinet-⌀ | 59 mm | |
Dybde | 49,1 mm | |
Længde | 168,5 mm | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Produkttype | Måleur | |
Tænd/sluk-kontakt | ja | |
Nom. strøm | 2 A | |
Nominel spænding | 5,9 V |
Artikelnummer | 434622 25 | |
EAN/GTIN | 4946368840529 |