{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 0 mm - 25 mm | |
Reverserbar aflæsning | 0,001 mm | |
Reverserbar aflæsning | 0,00005 tommer | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Måleafvigelse E MPE (måleområde) | 0,004 mm | |
Interface | RS232C-interface.; USB-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
Målekraft | 0,65 – 1,15 N | |
Indspændingsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Preset-funktion | ja | |
Måleværktøj | digital | |
Materiale, hus | Aluminium | |
Kabinet-⌀ | 59,5 mm | |
Husets tykkelse | 32,9 mm | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Batteritype | Knapcelle | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Produkttype | Måleure |
Artikelnummer | 434340 25 | |
EAN/GTIN | 4062406720186 | |
Producentnummer | 434340 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Digitalt måleur Aflæsning 0,001 mm 25 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
4.400,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
3.764,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
4.140,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal medfølgende batterier | 1 | 1 | 1 |
Indspændingsskaft-⌀ h6 | 8 | 8 | 8 |
Måleområde | 0 ;25 | 0 ;25 | 0 ;25 |
Interface | RS232C-interface. ;USB-interface | RS232C-interface. ;USB-interface | RS232C-interface. ;USB-interface ;Bluetooth-port |
Reverserbar aflæsning | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Måleværktøj | digital | digital | digital |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |