Digitalt måleur HCT Aflæsning 0,001 mm, Måleområde: 12,5mm

Art.-nr.: 434336 12,5
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 185,50 DKK /stk.
  • 149,00 DKK /stk.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: Bluetooth-port
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54
  • Trådløs anvendelse: HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HCT
Standard Fabriksstandard
Måleområde 0 mm - 12,5 mm
Reverserbar aflæsning 0,001 mm
Reverserbar aflæsning 0,00005 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Måleafvigelse E MPE (måleområde) 0,003 mm
Interface Bluetooth-port
Beskyttelsesklasse IP IP 54
Målekraft 0,65 – 0,90 N
Indspændingsskaft-⌀ h6 8 mm
Preset-funktion ja
Måleværktøj digital
Materiale, hus Aluminium
Kabinet-⌀ 59,5 mm
Husets tykkelse 32,9 mm
Trådløs anvendelse HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Batteritype Knapcelle
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Måleure

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 434336 12,5
EAN/GTIN 4062406720155
Producentnummer 434336 12,5

Betegnelse

Udførelse:

Digitalt måleur med robust aluminiumshus og meget stort display med integrerede trefarvede tolerancedioder. Sparefunktion og automatisk genstart, absolut system. Min/Max/Delta, tolerance, omregningsfaktor, Auto-Off. Foruddefineret måling (Preset) af en vilkårlig værdi. Vending af tælleretning.
Udførelse med Bluetooth 5.0. Kompatibel med den valgfrie HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App. Appen fås gratis til Android og iOS. Kan også anvendes via Human Interface Device (HID).

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Løftebøjle nr. 434212, reserve- og specialfølere nr. 434900; 434910, batteripakke nr. 404310.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Digitalt måleur HCT Aflæsning 0,001 mm, Måleområde: 12,5mm

Digitalt måleur HCT Aflæsning 0,001 mm, Måleområde: 12,5mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
3.743,28  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
3.851,67  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
4.299,71  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
3.374,73  DKK
plus moms plus fragt
Reverserbar aflæsning mm / tomme mm / tomme mm / tomme mm / tomme
Batteritype Knapcelle Knapcelle Knapcelle Knapcelle
Husets tykkelse 32,9 mm 32,9 mm 32,9 mm 32,9 mm
Beskyttelsesklasse IP IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
Måleområde 0 mm - 12,5 mm 0 mm - 12,5 mm 0 mm - 12,5 mm 0 mm - 12,5 mm
Preset-funktion ja ja ja ja
Reverserbar aflæsning 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven