Digitalt måleur Aflæsning 0,0005 mm 50 mm

Art.-nr.: 434320 50
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 528,94 DKK /stk.
  • 228,71 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: RS232C-interface.; USB-interface; Digimatic-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 42
  • Måleværdisikring: MAHR reference-låsesystem

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 50 mm
Reverserbar aflæsning 0,0005 mm
Reverserbar aflæsning 0,00002 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Måleafvigelse E MPE (måleområde) 0,007 mm
Interface RS232C-interface.; USB-interface; Digimatic-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 42
Målekraft 0,65−1,15 N
Indspændingsskaft-⌀ h6 8 mm
Måleværdisikring MAHR reference-låsesystem
Måleværktøj digital
Kabinet-⌀ 58 mm
Husets tykkelse 35 mm
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2450
Produkttype Måleure

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 434320 50
EAN/GTIN 4059192061449
Producentnummer 4337666

Betegnelse

Udførelse:

Digitalt måleur med visning af meget store tal (11 mm) og integreret tolerancevisning. Ekstra visning af analog barograf med tolerancegrænser. REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne.
Absolut-funktion: Nulstilling mulig i alle positioner, uden at miste forbindelsen til referencen.
Faktorerne kan indstilles med visning på display.
Visse funktioner kan spærres direkte på måleuret. Indstillinger og gemte værdier (faktor, preset, tolerancer) bevares også efter batteriskift.
Dynamiske målefunktioner (maks./min.): Til kontrol af rundløbsnøjagtighed og planhed eller søgning af vendepunkt.

Funktion:

IP42: Der er beskyttelse mod skråt faldende vand (dråbevand), op til 15° i forhold til normal driftsposition og mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR 2450.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498940.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven