Digitalt måleur Aflæsning 0,0005 mm 50 mm

Art.-nr.: 434314 50
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 528,94 DKK /stk.
  • 228,71 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: RS232C-interface.; USB-interface; Digimatic-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 42
  • Måleværdisikring: MAHR reference-låsesystem

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 50 mm
Reverserbar aflæsning 0,0005 mm
Reverserbar aflæsning 0,00002 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Måleafvigelse E MPE (måleområde) 0,007 mm
Interface RS232C-interface.; USB-interface; Digimatic-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 42
Målekraft 1,25−2,70 N
Indspændingsskaft-⌀ h6 8 mm
Måleværdisikring MAHR reference-låsesystem
Måleværktøj digital
Kabinet-⌀ 58 mm
Husets tykkelse 35 mm
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2450
Produkttype Måleure

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 434314 50
EAN/GTIN 4059192014513
Producentnummer 4337622

Betegnelse

Udførelse:

Digitalt måleur med visning af meget store tal (11 mm) og integreret tolerancevisning (med eller uden visning af måleværdier). REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne.
Absolut-funktion:
Nulstilling mulig i alle positioner, uden at miste forbindelsen til referencen.
Faktorerne kan indstilles med visning på display.
Visse funktioner kan spærres direkte på måleuret. Indstillinger og gemte værdier (faktor, preset, tolerancer) bevares også efter batteriskift.

Funktion:

IP42: Der er beskyttelse mod skråt faldende vand (dråbevand), op til 15° i forhold til normal driftsposition og mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR 2450.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498940.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven